Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit (Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, Mausablage zum Herausziehen, höhenverstellbare Halterung, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1242935
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-260-026
EAN/GTIN:
     0698833015928
Suchbegriffe:
Briefkorb-Haltebügel
Halterung Ablage
Halterung TV
LCD-Wandhalter

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Sit-Stand Combo Arm with Worksurface - Befestigungskit (Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, Mausablage zum Herausziehen, höhenverstellbare Halterung, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm, Arbeitsfläche mit Tastaturablage) für LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-260-026
EAN/UPC  0698833015928

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Sit-Stand Combo Arm with Worksurface - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, Mausablage zum Herausziehen, höhenverstellbare Halterung, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm, Arbeitsfläche mit Tastaturablage
Neigung  30°
Schwenken  360°
Anheben  63.5 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe
Gewicht  14.6 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  14.5 kg
Farbe  Polished Aluminum
Packungsinhalt  Kabelbinder, VESA-Adapterkit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  14.6 kg
Farbe  Polished Aluminum
Packungsinhalt  Kabelbinder, VESA-Adapterkit
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Handgelenkkissen, Schienenmontage Halterungsset, Mausablage zum Herausziehen, höhenverstellbare Halterung, Ablage für Barcode-Scanner und Maus, Combo Schwenkarm, Arbeitsfläche mit Tastaturablage
Empfohlene Verwendung  LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Neigung  30°
Schwenken  360°
Anheben  63.5 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  14.5 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Hoch-/Querformat, antimikrobielle Beschichtung, Handgelenkauflage, verstellbare Tastaturhalterung
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  67.7 cm x 66.8 cm x 27 cm / 17.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3 kg
Farbe:
Polished Aluminum
Packungsinhalt:
Kabelbinder, VESA-Adapterkit
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Neigung:
30°
Schwenken:
360°
Anheben:
63.5 cm
Rotation:
90°
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
14.5 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
67.7 cm x 66.8 cm x 27 cm / 17.7 kg
Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, combo, 45260026, styleview, befestigungskit, handgelenkkissen, schienenmontage, halterungsset, mausablage, herausziehen, höhenverstellbare, halterung, ablage, barcodescanner, maus, schwenkarm, arbeitsfläche, tastaturablage, lcddisplay, pcausrüstu, stand, hhenverstellbare, arbeitsflche, pcausrstu, barcode, scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 614,06*
€ 672,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 625,58*
€ 678,32*
Frei Haus
ab € 628,74*
€ 684,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 647,85*
€ 703,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 664,88*
€ 719,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,25*
€ 855,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,87*
€ 824,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.