Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Tastaturarm
>
Artikel
Ergotron LX - Befestigungskit (CPU-Halter, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, Tastaturarm, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, Steh-Sitz-Arm, Wandschiene 10", Wandschiene 34") -...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1453562
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
45-358-026
EAN/GTIN:
0698833033960
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Übersicht
Kurzinfo
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount System - Befestigungskit (Wandarm, CPU-Halter, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, Tastaturarm, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen) für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: 106.7 cm (42") - Wandmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
45-358-026
EAN/UPC
6988330339608
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount System - Befestigungskit
Produkttyp
Befestigungskit - Wandmontage
Montagekomponenten
Wandarm, CPU-Halter, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, Tastaturarm, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Gewicht
17.8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Empfohlene Display-Größe
106.7 cm (42")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Farbe
Polished Aluminum
Ausführliche Details
Allgemein
Gewicht
17.8 kg
Farbe
Polished Aluminum
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandarm, CPU-Halter, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, Tastaturarm, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen
Empfohlene Verwendung
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe
106.7 cm (42")
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,0 kg
Farbe:
Polished Aluminum
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
106.7 cm (42")
Anpassungen:
Schwenk, Neigung
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Keyboard Arm
,
Tastaturarm
,
Tastaturschwenkarm
,
bildschirm-schwenkarm ergotron
,
bildschirm schwenkarm
,
ergotron
,
wandschiene
,
45358026
,
befestigungskit
,
cpuhalter
,
maushalterung
,
schienenabdeckungen
,
tastaturarm
,
kabelkanäle
,
handgelenkkissen
,
stehsitzarm
,
patentierte
,
constant
,
force
,
technologie
,
lcddisplay
,
pcausrüstung
,
kabelkanle
,
pcausrstung
,
halter
,
steh
,
sitz
,
display
,
ausrüstung
,
stehsitzwandmontagesystem
,
eine
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,95*
€ 858,47*
Lager 128
Frei Haus
ab € 809,73*
€ 873,33*
Lager 173
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 815,37*
€ 874,10*
Lager 7405
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 872,93*
€ 935,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 879,69*
€ 939,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,53*
€ 1.118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,83*
€ 1.116,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,93*
€ 1.097,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,84*
€ 1.076,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,69*
€ 1.046,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen