Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia AC-60E Charger, microUSB Black (AC-60E Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1961185
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     AC-60E Black
EAN/GTIN:
     6438158571747
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Mit dem Nokia USB-Schnellladegerät AC-60E geht dsa Aufladen schneller als je zuvor. Dank des hohen Ausgangsstroms wird das Smartphone bei leerem Akku die erste halbe Stunde um bis zu 35% schneller geladen. Kompatibel zu: allen Micro-USB Anschlüssen sowie Nokia Lumia 1020, Lumia 925, Lumia 520, Lumia 720

Highlight

  • Super schnelles Laden
  • 5-Sterne Klassifikation im Mobil-Ladegeräte Energie-Bewertungssystem

Technische Daten

Hersteller  Nokia
Modell  AC-60E
EAN  6438158571747
Kompatibel zu  allen Micro-USB Anschlüssen sowie Nokia Lumia 1020, Lumia 925, Lumia 520, Lumia 720
Standby-Stromverbrauch  weniger als 30 mW
Gewicht  33g
Input  100-240 V AC, 50-60 Hz, 200 mA
Output  5V, 1500 mA
Anschluss  USB-Buchse (Typ A)
Farbe  Schwarz
Maße  69,5mm x 38mm x 21mm
Lieferumfang  Nokia AC-60E USB Reiseladegerät mit passendem Datenkabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Hersteller:
Nokia
Modell:
AC-60E
EAN:
6438158571747
Kompatibel zu:
allen Micro-USB Anschlüssen
Standby-Stromverbrauch:
weniger als 30 mW
Input:
100-240 V AC, 50-60 Hz, 200 mA
Output:
5V, 1500 mA
Anschluss:
USB-Buchse (Typ A)
Farbe:
Schwarz
Maße:
69,5mm x 38mm x 21mm
Lieferumfang:
Nokia AC-60E USB Reiseladegerät mit passendem Datenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 13,40*
€ 19,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,30*
€ 40,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.