Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1994061 Herst.-Nr.: 65529 EAN/GTIN: 4043619655298 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Micro USB OTG Card Reader + 3 Port USB Hub - Kartenleser (micro SD, MS, M2, SD/SDHC)) - USB | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65529 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Micro USB OTG Card Reader + 3 Port USB Hub - Kartenleser - Keine(r) | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Kartenleser (Extern) - USB | RAM | Keine(r) - Keine(r) | Kartenleser-Typ | All-in-one-Kartenleser | Hauptmerkmale | 1 x DC Strombuchse 1 x M2 Slot 1 x Micro SD Slot 1 x Micro USB Typ B Stecker (Anschluss an OTG Gerät) 1 x MS Slot 1 x SD / SDHC Slot 3 x USB Typ A Buchse für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden LED Anzeige blau | Farbe | Schwarz | Unterstützter Flash-Speicher | MicroSD microSDXC MMC MMC-Micro MS MS Duo MS Micro MS Pro Duo MS Pro-HG MS XC-HG MSPro RC-MMC SD-Speicherkarte SDHC SDHC-Speicherkarte SDXC T-Flash | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) Microsoft Windows Vista (32/64 bits) Microsoft Windows XP (32/64 bits) | Entwickelt für | Mobilgeräte mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Kartenleser (extern) - USB | Kartenleser-Typ | All-in-one-Kartenleser | Hauptmerkmale | 1 x DC Strombuchse 1 x M2 Slot 1 x Micro SD Slot 1 x Micro USB Typ B Stecker (Anschluss an OTG Gerät) 1 x MS Slot 1 x SD / SDHC Slot 3 x USB Typ A Buchse für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden LED Anzeige blau | Farbe | Schwarz | Breite | 24.2 cm | Tiefe | 6.6 cm | Höhe | 1.6 cm | Unterstützter Flash-Speicher | MicroSD microSDXC MMC MMC-Micro MS MS Duo MS Micro MS Pro Duo MS Pro-HG MS XC-HG MSPro RC-MMC SD-Speicherkarte SDHC SDHC-Speicherkarte SDXC T-Flash | | | RAM | | Technologie | Keine(r) | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) Microsoft Windows Vista (32/64 bits) Microsoft Windows XP (32/64 bits) | Verpackung | Retail | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Mobilgeräte mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Kartenleser (extern) - USB | Kartenleser-Typ: | All-in-one-Kartenleser | Farbe: | Schwarz | Breite: | 24.2 cm | Tiefe: | 6.6 cm | Höhe: | 1.6 cm | Technologie: | Keine(r) | Verpackung: | Retail | Entwickelt für: | Mobilgeräte mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, speicherkartenlesegerät delock, usb hub, 65529, delock, card, reader, micro, port, microsd, smartphones, mobile, 4014619761708, slots, kartenleser, rsmmc, transflash, mmcmicro, sdhc, microsdhc, sdxc, microsdxc, prohg, [65529], 4in1, +3port, extern, 3port |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,93* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,20* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,61* | € 11,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,46* | € 12,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,04* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|