| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2076422 Herst.-Nr.: 18435 EAN/GTIN: 4003368184357 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieser Abfalleimer überzeugt durch leichte Bedienung, zeitloses Design, eine robuste und einfache, außenliegende Tretmechanik und fügt sich damit in die Palette hochwertiger Produkte aus dem Hause Zeller nahtlos ein. Der Deckel schließt geräuscharm, blick- und geruchsdicht, der herausnehmbare Inneneimer sorgt für Sauberkeit in Bad oder Küche. Technische Daten Produktbeschreibung | Zeller Tretabfalleimer 12 Liter Edelstahl | Produkttyp | Tretabfalleimer | Hersteller | Zeller | HerstellerNr. | 18435 | Inhalt | 12 Liter | Material | pulverbeschichteter Stahl (Korpus), Kunststoff (Deckelscharnier, Teile des Pedals) | Farbe | Edelstahl | Durchmesser | 28,0 cm | Höhe | 40,0 cm | Eignung | für Innenbereich, Büro, Badezimmer | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produktbeschreibung: | Zeller Tretabfalleimer 12 Liter Edelstahl | Produkttyp: | Tretabfalleimer | Hersteller: | Zeller | HerstellerNr.: | 18435 | Inhalt: | 12 Liter | Farbe: | Edelstahl | Durchmesser: | 28,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Eignung: | für Innenbereich, Büro, Badezimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 12 l, tretabfalleimer, tretabfalleimer edelstahl, 18435, zeller, edelstahl, mülleimer, liter, mlleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,85* | € 29,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,17* | € 32,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,24* | € 44,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|