Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Rotationslaser
>
Rotationslaser-Stativ
>
Artikel
Bosch BT 150 Professional - Stativ mit Laser-Wasserwaage - Aluminium (0601096B00)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2259978
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601096B00
EAN/GTIN:
3165140807838
Suchbegriffe:
Baustativ
Kamerahalter
Kamerahalterung
Kurbelstativ
Übersicht
Kurzinfo
Bosch BT 150 Professional - Stativ mit Laser-Wasserwaage - Aluminium
Gruppe
Bauausstattung
Hersteller
Bosch
Hersteller Art. Nr.
0 601 096 B00
Modell
BT 150 Professional
EAN/UPC
3165140807838
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Bosch BT 150 Professional - Stativ mit Laser-Wasserwaage
Produkttyp
Stativ mit Laser-Wasserwaage
Material
Aluminium
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Stativ mit Laser-Wasserwaage
Merkmale
6,35 mm Befestigungsgewinde
Verschiedenes
Produktmaterial
Aluminium
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm - 88 cm
Höhe
55 cm - 157 cm
Gewicht
1.3 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Produkttyp:
Stativ mit Laser-Wasserwaage
Merkmale:
6,35 mm Befestigungsgewinde
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
38 cm - 88 cm
Höhe:
55 cm - 157 cm
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Stative - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Nivellierstativ
,
Rotationslaser-Stativ
,
bosch kurbelstativ
,
kurbelstativ
,
bosch
,
0601096b00
,
0601096
,
professional
,
stativ
,
laserwasserwaage
,
aluminium
,
laser
,
wasserwaage
,
baustativ
,
höhe
,
623038
,
professonal
,
flachkopf
,
stück
,
power
,
tools
,
55157cm
,
teleskopstativ
,
passend
,
markenivelliergeräte
,
stovas
,
laserebene
,
bein(e
,
schwarz
,
twistlock
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
102
€ 5,90*
ab € 39,63*
€ 49,36*
Lager 260
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,72*
€ 49,37*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,34*
€ 50,31*
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,43*
€ 52,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,55*
€ 77,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063R02
ab € 392,00*
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80 CG, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063T00
ab € 505,19*
Zubehör
Linienlaser GLL 3-80, mit 4 x 1,5 V-LR6-Batterie
Bosch
0601063S00
ab € 278,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen