Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Allesschneider E 16 mit ECO-Motor (515.000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ritter E 16 Schneidemaschine Elektro 65 W Metall
Ritter E 16 Schneidemaschine Elektro 65 W Metall
Artikel-Nr.:
     2753M-228724
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     515.000
EAN/GTIN:
     4004822515007
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Produkttext

Der Allesschneider Ritter E 16 vereint Leistung, Technik und Design auf optimale Weise. Mit einer Leistung von 65 Watt wird das Wellenschliffmesser mit 170 mm Durchmesser angetrieben und die Schnittstärke lässt sich dabei auf bis zu 20 mm über einen Drehregler ganz bequem einstellen.

Hauptmerkmale

Farbe  silber
Ausführung  Allesschneider
Verwendung  Zum Schneiden feiner Scheiben
Material  Metallausführung
Eigenschaften  Schnittstärkeeinstellung bis ca. 20 mm, Wellenschliffmesser Ø 17 cm, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg: 18 cm, Schneidgutauffangschale
Eingangsspannung  230 Volt
Zusatzfunktionen  Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
Anmerkung  VDE/GS-Zeichen, Schutzklasse 2
Staufach  Kabelstaufach
Energieverbrauch  Betrieb: 65 Watt
Abmessungen (BxHxT)  225 x 230 x 335 mm
Gewicht  3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Farbe:
silber
Ausführung:
Allesschneider
Verwendung:
Zum Schneiden feiner Scheiben
Material:
Metallausführung
Eingangsspannung:
230 Volt
Zusatzfunktionen:
Sicherheits-, Moment- und Dauerschalter
Anmerkung:
VDE/GS-Zeichen, Schutzklasse 2
Staufach:
Kabelstaufach
Energieverbrauch:
Betrieb: 65 Watt
Abmessungen (BxHxT):
225 x 230 x 335 mm
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider ritter, alles schneider, ritter, 515000, 515.000, kompakt, allesschneider, diagonal, ritterwerk, multischneider, 390824, 562025, silber, stück, elektroallesschneider, kunststoff/metallausführung, schrägstehende, schnittgutfläche, messer, ecomotor, stck, kunststoffmetallausfhrung, schrgstehende, schnittgutflche, elektro, kunststoff, metallausführung, motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,77*
€ 96,79*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 80,46*
€ 96,86*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 81,41*
€ 97,97*
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 100,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,71*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
517.132
ab € 35,92*
Zubehör
Ritterwerk
517.132
ab € 28,41*
Zubehör
Ritterwerk
517.133
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.