Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischneider Kompakt Diagonal E 16 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multischneider Kompakt Diagonal E 16 si
Multischneider Kompakt Diagonal E 16 si
Artikel-Nr.:
     6012-28661562
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     515.000
EAN/GTIN:
     4004822515007
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Multischneider Kompakt Diagonal E 16 si

Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird dieses kleine Gerät mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Angetrieben wird der Allesschneider E 16 durch einen 65 Watt Eco-Motor, der im Vergleich zum Vorgängermodell, 20% sparsamer und trotzdem 50 % kraftvoller ist. Die Schrägstellung des Gehäuses ist für dünne und große Scheiben von Vorteil.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Schinkenmesser:
nein
Geneigter Auflagetisch:
ja
Grundfarbe:
Silber
Breite:
225 mm
Höhe:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,33*
€ 97,82*
€ 5,00*
ab € 80,86*
€ 98,92*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 81,08*
€ 99,03*
€ 3,50*
ab € 84,45*
€ 102,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 102,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
517.132
ab € 36,02*
Zubehör
Ritterwerk
517.132
ab € 28,30*
Zubehör
Ritterwerk
517.133
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.