Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 62 - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-231743
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004162
EAN/GTIN:
     4007249041623
Suchbegriffe:
Dreibocktragetasche
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung

Übersicht

Kurzinfo  Hama Star 62 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004162
Modell  Star 62
EAN/UPC  4007249041623

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Star 62 Stativ
Produkttyp  Stativ
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  160 cm
Gewicht  1.5 kg
Farbe  Champagnerfarben
Kopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  64 cm - 160 cm
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Höhe  160 cm
Gewicht  1.5 kg
Farbe  Champagnerfarben
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Kurbelstativ
Max. Betriebshöhe  160 cm
Min Betriebshöhe  64 cm
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Merkmale  Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
  
Kopf  
Kopftyp  Schwenkkopf
Kopfposition  Dreiweg
Stativmontage  1/4" -Schraube
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Produkttyp:
Stativ
Höhe:
160 cm
Farbe:
Champagnerfarben
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Kurbelstativ
Max. Betriebshöhe:
160 cm
Min Betriebshöhe:
64 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
4 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Merkmale:
Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
Kopftyp:
Schwenkkopf
Kopfposition:
Dreiweg
Stativmontage:
1/4" -Schraube
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung, schnellkupplung alu, hama, 00004162, star, stativ, dreibeinstativ, 004162, kamerastativ, wegekopf, belastbar, profilstarke, 23mm, voll, ausgezogen, 160cm, inkl., tasche, inkl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 21,40*
€ 28,70*
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 35,61*
€ 5,00*
ab € 28,04*
€ 37,07*
€ 3,90*
ab € 28,99*
€ 38,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,50*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,63*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,61*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,83*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,24*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 58,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,79*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,79*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,15*
Ähnlich
Hama
00004291
ab € 64,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.