Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-232142 Herst.-Nr.: 45-230-216 EAN/GTIN: 0698833010572 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron 200 Series Combo Arm - Befestigungskit (Griff, Wandbefestigung, Gelenkarm, Monitorträgerplatte, Handgelenkkissen) für LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner - Kunststoff, Aluminium, Stahl - weiß - Bildschirmgröße: bis zu 61,00cm (24") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-230-216 | Modell | 200 Series Combo Arm | EAN/UPC | 0698833010572 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron 200 Series Combo Arm - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Montagekomponenten | Griff, Wandbefestigung, Gelenkarm, Monitorträgerplatte, Handgelenkkissen | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61,00cm (24") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Material | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Farbe | Weiß |
Ausführliche Details Allgemein | | Material | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Farbe | Weiß | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Griff, Wandbefestigung, Gelenkarm, Monitorträgerplatte, Handgelenkkissen | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61,00cm (24") | Funktionen | Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,4 kg | Material: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Farbe: | Weiß | Typ: | Befestigungskit | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display/Tastatur/Maus/Strichcodescanner | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 61,00cm (24") | Funktionen: | Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, halterung tv neigbar, ergotron, series, 45230216, combo, zoll, weiß, befestigungskit, gelenkarm, barcodescannerhalter, tastaturablage, linker/rechter, mausablage, lcddisplay, pcausrüstung, stahl, bildschirmgröße:, wandmontage, linkerrechter, pcausrstung, bildschirmgre, barcode, scanner, halter, linker, rechter, display |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,48* | € 500,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,32* | € 504,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,02* | € 504,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 457,48* | € 516,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,60* | € 548,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|