Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Travel I Stativ (17996)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2375228
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17996
EAN/GTIN:
     9400992101302
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Travel I - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17996
EAN/UPC  9400992101302

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Travel I - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  500 g
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  37 cm - 106 cm
Max. unterstütztes Gewicht  500 g
Tragetasche  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  36 cm
Gewicht  500 g
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  106 cm
Min Betriebshöhe  37 cm
Max. unterstütztes Gewicht  500 g
Unterstützte Geräte  Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
36 cm
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
106 cm
Min Betriebshöhe:
37 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
500 g
Unterstützte Geräte:
Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Tragetasche:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: 17996, travel, stativ, walimex, mantona, travelstativ, arbeitshöhe, basic, arbeitshhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 17,99*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 12,85*
€ 18,00*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,99*
€ 30,19*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 26,99*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.