Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen CA 8 - Befestigungskit (Gelenkarm, Klammerbasis, Grommetbasis, Gasfeder) - für LCD-Display - Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2391033
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNECA8
EAN/GTIN:
     8717399995597
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Bakker Elkhuizen CA 8 - Befestigungskit (Gelenkarm, Klammerbasis, Grommetbasis, Gasfeder) - für LCD-Display - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Bakker Elkhuizen
Hersteller Art. Nr.  BNECA8
Modell  Bakker Elkhuizen CA 8
EAN/UPC  8717399995597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bakker Elkhuizen CA 8 - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp  Befestigungskit - Schreibtisch
Montagekomponenten  Gelenkarm, Klammerbasis, Grommetbasis, Gasfeder
Einstellbare Tiefe  14-57 cm
Einstellbare Höhe  33-56 cm
Neigung  110°
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  8.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  14-57 cm
Einstellbare Höhe  33-56 cm
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Gelenkarm, Klammerbasis, Grommetbasis, Gasfeder
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Schreibtisch
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Externes Kabelmanagement
Neigung  110°
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe, Tiefe
Max. Ladegewicht  8.5 kg
Mindestladegewicht  3.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Einstellbare Tiefe:
14-57 cm
Einstellbare Höhe:
33-56 cm
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, Klammerbasis, Grommetbasis, Gasfeder
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Externes Kabelmanagement
Neigung:
110°
Rotation:
90°
Anpassungen:
Höhe, Tiefe
Max. Ladegewicht:
8.5 kg
Mindestladegewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bakkerelkhuizen monitorarm, bildschirm schwenkarm, bakkerelkhuizen, bneca8, bakker, elkhuizen, monitorarm, flex, 48kg, klemme+bohrung, befestigungskit, gelenkarm, klammerbasis, grommetbasis, gasfeder, lcddisplay, schreibtisch, 110°, edelstahl, klemmebohrung, klemme, bohrung, display
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,82*
€ 121,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 179,52*
€ 219,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 180,67*
€ 219,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.