Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100339 Herst.-Nr.: BNECA8 EAN/GTIN: 8717399995597 |
| |
|
| | |
| CA 8 Flatscreen Arm
Der hochfunktionale Monitorarm CA 8 bringt Sie in eine gesunde und rückenfreundliche Körperhaltung. Dank mehrerer Gelenke und einer integrierter Gasdruckfeder kann der Monitor schnell und einfach in jede beliebige Position gebracht werden. So ist es möglich, die Höhe, Distanz und Neigung so zu justieren, dass sie perfekt an den Nutzer angepasst ist, egal, ob man im Sitzen oder Stehen arbeitet. Mit dem richtigen Abstand zum Bildschirm wird die Nacken- und Augenmuskulatur entlastet. So ist ein entspanntes Arbeiten in einer natürlichen Körperhaltung möglich und Wohlbefinden und Produktivität nehmen zu. Der CA 8 ist ideal für Flexiarbeitsplätze geeignet. Der Arm kann sowohl mit einer Klemme als auch mittels einer Bohrung befestigt werden. Die Höhe lässt sich von 33 bis 56 cm, die Tiefe von 14 bis 57 cm einstellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bakkerelkhuizen monitorarm, bildschirm schwenkarm, individuell justierbar mittels Gasdruckfeder, Tiefenverstellung: 14-57 cm, Tragkraft: 3,5-8,5 kg, Anzahl Monitore: 1, Montage: Klemme, Durchtisch, VESA Norm: 75x75/100x100 mm, Höhenverstellung: 33-56 cm, Neigung: bis -90 Grad, Schwenkarm, Monitorhalterung, Bildschirmhalterung, MCA8 |
| | |
| |