Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 3 Gelenke (17.99.1126)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-242849
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1126
EAN/GTIN:
     7611990185696
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Neigung einstellbar über Gelenk
  • Tragkraft: 10kg

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  17.99.1126
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  Monitorarm, Wandmontage
Speditionsware  nein
Tragkraft  10 kg
Anzahl Drehpunkte  4
Befestigung  Wandhalterung
Armlänge maximal  200 mm
Verstellmöglichkeit  Mechanisch
VESA 75 x 75 mm  ja
VESA 100 x 100 mm  ja
Bruttogewicht  1.931 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
17.99.1126
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandhalterung
Armlänge maximal:
200 mm
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Bruttogewicht:
1.931 kg / inklusive Verpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 35,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 40,51*
4 Tage
113
€ 1,00*
ab € 31,02*
€ 41,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,01*
€ 49,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,29*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1132
ab € 66,97*
Zubehör
VALUE
17.99.1125
ab € 16,49*
Zubehör
VALUE
17.99.1123
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.