Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV SmartMount ACC-LA - Montagekomponente (Gelenkarm) - für Notebook - pulverbeschichtet schwarz - am Wagen montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2465574
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-LA
EAN/GTIN:
     0735029305316
Suchbegriffe:
Displayständer
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless-AV SmartMount ACC-LA - Montagekomponente (Gelenkarm) - für Notebook - pulverbeschichtet schwarz - am Wagen montierbar
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  ACC-LA
Modell  -AV SmartMount ACC-LA
EAN/UPC  0735029305316

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless-AV SmartMount ACC-LA - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - am Wagen montierbar
Montagekomponenten  Gelenkarm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71.6 cm x 28.5 cm x 16.4 cm
Schwenken  180°
Anpassungen  Höhe, Schwenk
Gewicht  4.2 kg
Empfohlene Verwendung  Notebook
Max. Ladegewicht  4.55 kg
Farbe  Pulverbeschichtet schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  71.6 cm
Tiefe  28.5 cm
Höhe  16.4 cm
Gewicht  4.2 kg
Farbe  Pulverbeschichtet schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Gelenkarm
Empfohlene Verwendung  Notebook
Platzierung/Montage  Am Wagen montierbar
Schwenken  180°
Anpassungen  Höhe, Schwenk
Max. Ladegewicht  4.55 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Breite:
71.6 cm
Tiefe:
28.5 cm
Höhe:
16.4 cm
Farbe:
Pulverbeschichtet schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Gelenkarm
Empfohlene Verwendung:
Notebook
Platzierung/Montage:
Am Wagen montierbar
Schwenken:
180°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk
Max. Ladegewicht:
4.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, av wagen, accla, peerless, peerlessav, laptop, gelenkarm, schwarz, zubehör, smartmount, montagekomponente, notebook, pulverbeschichtet, wagen, montierbar, zubehr, displayrollwagen, display, standsysteme, farbe, trolleys, tray+arm, carts+ss, stands, trayarm, cartsss, rollwagen, tray
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 147,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,65*
€ 160,97*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,37*
€ 160,98*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,57*
€ 266,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.