Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-255299 Herst.-Nr.: ATL1613463 EAN/GTIN: 3700171613463 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Alcatel Temporis 10 - Telefon mit Schnur - weiß | Gruppe | Telefone | Hersteller | Thomson SA | Hersteller Art. Nr. | ATL1613463 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Alcatel Temporis 10 - Telefon mit Schnur | Produkttyp | Telefon mit Schnur | Sprachnachrichtenfähigkeit | Eingebaut | Gehäusefarbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Telefon mit Schnur | Gehäusefarbe | Weiß | | | Telefonmerkmale | | Wählertyp | Tastatur | Position des Wählers | Hörer | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | Sprachnachrichtenfähigkeit | Eingebaut | Funktionsknöpfe | Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung | Klingeleinstellung | Ja | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | | | Verschiedenes | | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Basis) | | Breite | 7.8 cm | Tiefe | 19.8 cm | Höhe | 6.2 cm | Gewicht | 291 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Telefon mit Schnur | Gehäusefarbe: | Weiß | Wählertyp: | Tastatur | Position des Wählers: | Hörer | Wählerbetriebsarten: | Puls, Ton | Sprachnachrichtenfähigkeit: | Eingebaut | Funktionsknöpfe: | Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung | Klingeleinstellung: | Ja | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Enthaltene Kabel: | Telefonleitungskabel | Breite: | 7.8 cm | Tiefe: | 19.8 cm | Höhe: | 6.2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alcatel, temporis, atl1613463, weiß, 1613463, telefon, schnur, weiss, kompakttelefon, alcatellucent, blanc, schnurgebundenes, analog, lucent |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,76* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,69* | € 12,77* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,24* | € 13,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 14,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,37* | € 37,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|