| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2553035 Herst.-Nr.: 51702805 EAN/GTIN: 4026397409574 |
| |
|
| | |
| Übersicht Antari IP-1000 Nebelmaschine IP63
Sprühwassergeschützte Nebelmaschine mit Kabelfernbedienung
Sprühwassergeschützte Nebelmaschine mit Kabelfernbedienung Sprühwassergeschützte 1000-W-Nebelmaschine für die Verwendung im Freien Hochglänzendes Edelstahlgehäuse mit Tragegriff Steuerung per beiliegender Kabelfernbedienung (Funktion: an/aus) Ausführung ohne Tank für höchste Flexibilität und maximale Anwendungsdauer: die Nebelflüssigkeit wird über den beiliegenden 10-m-Schlauch von einem externen Tank (nicht inklusive) zugeführt
Technische Daten: Aufwärmzeit: 10 min Ausstoß-Volumen: 360 mü/min DMX-fähig: Nein Effektmaschinen-Besonderheiten: inkl. Kabelfernbedienung Effektmaschinen-Typ (Kategorisierung): Nebelmaschine Farbe: Grau Gewicht: 10.4 kg Produktabmessung, Breite: 440 mm Produktabmessung, Höhe: 255 mm Produktabmessung, Länge: 345 mmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 10,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, 51702805, antari, ip1000, nebelmaschine, 4719850651282, 1000, ip63, inkl., kabelfernbedienung, inkl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,24* | € 541,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,54* | € 541,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,96* | € 737,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,48* | € 795,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|