| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-201815 Herst.-Nr.: 51702805 EAN/GTIN: 4719850651282 |
| |
|
| | |
| Die IP-1000 ist sprühwassergeschützt (IP63) und damit auch für den Außenbereich geeignet. Die Nebelmaschine hat keinen integrierten Tank, sondern saugt das Nebelfluid über einen Schlauch aus einem externen Behälter an. So können zum einen durch beliebig große Behälter sehr lange Einsatzzeiten realisiert werden, zum anderen ist die Reinigung und Lagerung deutlich einfacher. - sprühwassergeschützte Nebelmaschine für die Verwendung im Freien - hochglänzendes Edelstahlgehäuse mit Tragegriff - ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung - Ausführung ohne Tank für höchste Flexibilität - Nebelflüssigkeit wird über den beiliegenden 3-m-Schlauch aus einem externen Behälter zugeführt - Abmessung B x H x T 249 x 355 x 147 mm - Anschluss 230 V AC, 50 Hz - Leistungsaufnahme 1.000 W - Schutzart IP63 - Aufwärmzeit ca. 10 min - Ausstoßvolumen ca. 360 m³/min - Ausstoßweite ca. 4 m - Tankinhalt 0 l - Fluidverbrauch ca. 42 ml/min - 1 Stück Nebelmaschine IP-1000 - 1 Stück Fernbedienung IP-10 - 1 Stück Ansaugschlauch 3 m Weitere Informationen: | | Abmessung B x H x T: | 249 x 355 x 147 mm | Anschluss: | 230 V AC, 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 1.000 W | Schutzart: | IP63 | Aufwärmzeit: | ca. 10 min | Ausstoßvolumen: | ca. 360 m³/min | Ausstoßweite: | ca. 4 m | Tankinhalt: | 0 l | Fluidverbrauch: | ca. 42 ml/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nebelmaschine antari, nebelgerät, Antari, Atari, Brandausbildung, Disconebel, Nebelfluid, Nebelflüssigkeit, Nebelmaschiene, Rauchsimulation, Verrauchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,66* | € 542,46* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,94* | € 542,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 579,10* | € 666,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|