Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG Hand Gesangs-Mikrofon P5S Übertragungsart:Kabelgebunden (3100H00120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AKG P5 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
AKG P5 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-2566035
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     3100H00120
EAN/GTIN:
     9002761026948
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone

Übersicht

AKG Preception live P5S Mikrofon

Mikrofon für Sänger, Ansagen und Präsentationen Unempfindlich gegen Rückkopplungen Knackfreier Ein-/Ausschalter

Das AKG P5S ist ein preiswertes, dynamisches Gesangsmikrofon für Sänger, Ansagen und Präsentationen. Der druckvolle und präsente Klang des AKG P5 verleiht der Stimme die nötige Durchsetzungskraft. Durch die supernierenförmige Richtcharakteristik ist es unempfindlich gegen Rückkopplungen. Auch unter sehr lauten Bedingungen kann es problemlos auf der Bühne oder im Proberaum eingesetzt werden. Um störende Popp- und Atemgeräusche zu vermeiden, ist im Mikrofonkorb des AKG P5S ein Windschutz integriert. Das Gehäuse des Mikrofons ist aus Metall und hat eine kratzfeste Lackierung. Dadurch ist es sehr widerstandsfähig und robust. Ein Stativadapter und ein Schutzetui sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Knackfreier Ein-/Ausschalter Druckvoller Klang sorgt für die nötige Durchsetzungskraft der Stimme Die supernierenförmige Richtcharakteristik macht das Mikrofon unempfindlich gegen Rückkopplungen Eingebauter Windschutz verhindert störende Popp- und Atemgeräusche Metallgehäuse, Federstahl-Gitterkappe und kratzfeste Lackierung machen das Mikrofon robust und widerstandsfähig Vergoldeter XLR-Stecker für optimale Leitfähigkeit und Korrosionsresistenz.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Hand Charakteristik: Superniere Gewicht: 200 g Mikrofon-Typ (Kategorisierung): Gesangs-Mikrofon Schnittstellen (Computer/Multimedia): XLR Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Etui, Stativadapter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 67,84*
€ 4,00*
ab € 47,17*
€ 67,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,78*
€ 84,60*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 118,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.