Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Economy electric screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 311 cm (122") - 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2622691
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090067
EAN/GTIN:
     4260094730818
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Celexon Economy electric screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 311 cm (122") - 1:1
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1090067
EAN/UPC  4260094730818

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Celexon Economy electric screen Leinwand - 311 cm (122")
Produkttyp  Leinwand - motorisiert
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Leinwand Bilddiagonale  311 cm (122")
Leinwandbildgröße  220 cm x 220 cm
Seitenverhältnis  1:1
Gewicht  15 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand - motorisiert
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale  311 cm (122")
Bildbreite  220 cm
Bildhöhe  220 cm
Seitenverhältnis  1:1
Gain  1.0x
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Gewicht  15 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,8 kg
Produkttyp:
Leinwand - motorisiert
Platzierung/Montage:
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale:
311 cm (122")
Bildbreite:
220 cm
Bildhöhe:
220 cm
Seitenverhältnis:
1:1
Gain:
1.0x
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, beamerleinwand elektrisch, elektrische bildleinwand, beamerleinwand celexon, 1090067, celexon, economy, leinwand, motor, electric, screen, deckenmontage, möglich, geeignet, wandmontage, motorisiert, 122", mglich, 220x220cm, line, inkl, steuerbox, fernbedienung, schwarzer, rand, rueckseite, gain, motorleinwand, bildformat:, bildformat
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 243,85*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,60*
ab € 259,2832*
€ 302,5532*
5 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,93*
€ 310,88*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,17*
€ 331,92*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,66*
€ 409,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.