Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer T82-W01MW - Projektionsbildschirm mit Stativ - 210 cm (82.5" ) - 16:10 - weiß (MC.JBG11.00E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2821995
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JBG11.00E
EAN/GTIN:
     4713147892891
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Acer T82-W01MW - Projektionsbildschirm mit Stativ - 210 cm (82.5" ) - 16:10 - weiß
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  MC.JBG11.00E
Modell  T82-W01MW
EAN/UPC  4713147892891

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer T82-W01MW - Projektionsbildschirm mit Stativ - 210 cm (82.5" )
Produkttyp  Projektionsbildschirm mit Stativ
Leinwand Bilddiagonale  210 cm (82.5" )
Leinwandbildgröße  174 cm x 109 cm
Seitenverhältnis  16:10
Projektionstuch  Weiß
Gewicht  6.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Projektionsbildschirm mit Stativ
Bilddiagonale  210 cm (82.5" )
Bildbreite  174 cm
Bildhöhe  109 cm
Projektionstuch  Weiß
Seitenverhältnis  16:10
Gewicht  6.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Produkttyp:
Projektionsbildschirm mit Stativ
Bilddiagonale:
210 cm (82.5" )
Bildbreite:
174 cm
Bildhöhe:
109 cm
Projektionstuch:
Weiß
Seitenverhältnis:
16:10
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, stativleinwand acer, stativ projektionswände, acer, t82w01mw, w01mw, stativ, mcjbg1100e, 1610, mc.jbg11.00e, projektionsbildschirm, 16:10, jbg11, 82.5", weiß, screen, 16:9, zoll, 0888863044900, 82.5, leinwand, 174x109cm, stativleinwand, matt, gainfaktor, abwaschbares, polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 85,52*
€ 108,60*
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 111,94*
€ 6,78*
ab € 92,39*
€ 119,62*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 126,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,59*
€ 171,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.