Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-284979 Herst.-Nr.: 33-338-085 EAN/GTIN: 0698833010954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Ergotron Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand, Secure Clamp - Aufstellung für LCD-Display/CPU - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61,00cm (24") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 33-338-085 | EAN/UPC | 0698833010954 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Neo-Flex All-In-One SC Lift Stand, Secure Clamp - Aufstellung | Produkttyp | Aufstellung | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/CPU | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61,00cm (24") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 7.2 kg | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Aufstellung | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/CPU | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61,00cm (24") | Max. Ladegewicht | 7.2 kg | Funktionen | Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,0 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Aufstellung | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display/CPU | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 61,00cm (24") | Max. Ladegewicht: | 7.2 kg | Funktionen: | Verstellbare Höhe, Drehturm, Neigbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, ergonomischer monitorständer, ergotron, neoflex, lift, flex, 33338085, schwarz, 1524, monitor/desktopständer, sichere, klemmung, 38.161, 15"24", monitordesktopstnder, 38161, monitor, desktop, ständer, stand, misd, displays, hoehenverstellbar, dreh, neigbar, allinone, 2772kg, 127cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,66* | € 138,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 110,18* | € 138,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,45* | € 140,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 115,46* | € 147,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 117,54* | € 148,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|