Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WM - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - flaches Profil XL - Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: von 106,7 cm (ab 42") (60-602-003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-319671
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-602-003
EAN/GTIN:
     0698833011647
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron WM Low Profile Wall Mount, XL - Befestigungskit (Wandplatte, Befestigungen, 2 Klammern) für LCD-/Plasmafernseher - Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: von 106,7 cm (ab 106,70cm (42")) - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  60-602-003
EAN/UPC  0698833011647

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron WM Low Profile Wall Mount, XL - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Montagekomponenten  Wandplatte, Befestigungen, 2 Klammern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101 cm x 5.5 cm x 26 cm
Gewicht  5.5 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  Von 106,7 cm (ab 106,70cm (42"))
Max. Größe des Befestigungsmusters  800 x 450 mm
Max. Ladegewicht  79 kg
Befestigungsbolzen-Zentrierungen  16, 61,00cm (24")
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Silber

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  101 cm
Tiefe  5.5 cm
Höhe  26 cm
Gewicht  5.5 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte, Befestigungen, 2 Klammern
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Max. Größe des Befestigungsmusters  800 x 450 mm
Befestigungsbolzen-Zentrierungen  16, 61,00cm (24")
Empfohlene Display-Größe  Von 106,7 cm (ab 106,70cm (42"))
Max. Ladegewicht  79 kg
Funktionen  Neigbar
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Breite:
101 cm
Tiefe:
5.5 cm
Höhe:
26 cm
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Silber
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandplatte, Befestigungen, 2 Klammern
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Max. Größe des Befestigungsmusters:
800 x 450 mm
Befestigungsbolzen-Zentrierungen:
16, 61,00cm (24")
Empfohlene Display-Größe:
Von 106,7 cm (ab 106,70cm (42"))
Max. Ladegewicht:
79 kg
Funktionen:
Neigbar
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, silber, 60602003, wandhalterung, befestigungskit, wandmontage, flachbildschirm, flaches, profil, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, bildschirmgre, 1067, bildschirmgröße, fuer, grosse, displays, max.79, vesa, max79, 42zoll, horizont, 100800mm, vertikal, 100450mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 117,63*
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 117,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,84*
€ 117,97*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 118,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,80*
€ 121,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.