Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/TV-Wandhalterung, 4 Gelenke (17.99.1144)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3360300
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1144
EAN/GTIN:
     7611990150199
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  VALUE - Wandhalterung für LCD TV
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  17.99.1144
EAN/UPC  7611990150199

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Neigung  -15° bis 5°
Drehen  -90° bis 90°
Anz. Gelenke  4
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  35 kg

Ausführliche Details

Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung  -15° bis 5°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, Drehung
Anz. Gelenke  4
Max. Ladegewicht  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung:
-15° bis 5°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Neigung, Drehung
Anz. Gelenke:
4
Max. Ladegewicht:
35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,64*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 35,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,00*
€ 46,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.