Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23300-56 Trocken und Dampf 2400W Keramik Blau - Weiß Bügeleisen (23300-56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3370488
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23435046002
EAN/GTIN:
     4008496873616
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Trocken und Dampf
Leistung  2400 W
Material Bügelsohle  Keramik
Variabler Dampf  Ja
Kabellänge  1,8 m
Dampfboost-Leistung  135 g/min
Produktfarbe  Blau, Weiß
Fassungsvermögen Wassertank  0,3 l
Anti-Tropf-Funktion  Ja
Automatisches Anti-Kalk-System  Ja
Konstante Dampfleistung  40 g/min
Dampf-Boost Funktion  Ja
Drahtlos  Nicht
Automatische Abschaltung  Ja
Zum Reisen entwickelt  Nicht
  
Anzeige  
Anzeigelicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Typ:
Trocken und Dampf
Leistung:
2400 W
Material Bügelsohle:
Keramik
Variabler Dampf:
Ja
Kabellänge:
1,8 m
Dampfboost-Leistung:
135 g/min
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Fassungsvermögen Wassertank:
0,3 l
Anti-Tropf-Funktion:
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System:
Ja
Konstante Dampfleistung:
40 g/min
Dampf-Boost Funktion:
Ja
Drahtlos:
Nicht
Automatische Abschaltung:
Ja
Zum Reisen entwickelt:
Nicht
Anzeigelicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, dampfbügeleisen russell hobbs, bügeleisen, 23435046002, russell, hobbs, 23300, 2330056, dampfbügeleisen, 687947, dampfbgeleisen, supremecordless, stück, varta, cons.russell, supremesteamcordless, trocken, dampf, 2400w, keramik, blau, weiß, 2400, stck, consrussell, bgeleisen, cons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,06*
€ 49,05*
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 50,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,06*
€ 72,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.