Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink - Wandhalterung für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") (BP0013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3374100
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0013
EAN/GTIN:
     4052792042603
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Wandhalterung für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0013
Modell  
EAN/UPC  4052792042603

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.4 cm x 2.5 cm x 42.5 cm
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Fester, kaltgepresster Stahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.4 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  42.5 cm
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht  40 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Breite:
43.4 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
42.5 cm
Material:
Fester, kaltgepresster Stahl
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0013, 0013, 3255, klammer, fester, kaltgepresster, stahl, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, bildschirmgröße, max., festmontage, tvwandhalterung, belastung, wandhalterung, 4014619701575, 32?55, [bp0013], 3255", wall, mount
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,57*
€ 8,34*
5 Tage
356
€ 9,90*
ab € 5,68*
€ 8,62*
13 Tage
22
€ 6,29*
ab € 7,83*
€ 11,61*
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 13,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,92*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.