Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
LogiLink BP0015 - Computermonitor/TV - 200 x 200 mm - 400 x 400 mm - 200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm - -3 - 3 mm - -20 - 10° (BP0015)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3374102
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
BP0015
EAN/GTIN:
4052792042627
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
LogiLink - Wandhalterung für LCD TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
2direct
Hersteller Art. Nr.
BP0015
Modell
BP0015
EAN/UPC
4052792042627
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LogiLink - Wandhalterung
Produkttyp
Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 47.5 cm x 43 cm
Einstellbare Tiefe
6.2-47.5 cm
Neigung
-20° to 10°
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Drehen
-3° bis 3°
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
81.3-139.7 cm (32"-55")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht
50 kg
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
43 cm
Einstellbare Tiefe
6.2-47.5 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung
-20° to 10°
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Drehen
-3° bis 3°
Anpassungen
Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht
50 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,7 kg
Breite:
48 cm
Tiefe:
47.5 cm
Höhe:
43 cm
Einstellbare Tiefe:
6.2-47.5 cm
Material:
Fester, kaltgepresster Stahl
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung:
-20° to 10°
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Drehen:
-3° bis 3°
Anpassungen:
Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
50 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitorwandhalter logilink
,
halterung tv
,
logilink
,
bp0015
,
0015
,
3255
,
klammer
,
fester
,
kaltgepresster
,
stahl
,
bildschirmgröße:
,
81.3139.7
,
32"55"
,
wandmontage
,
bildschirmgre
,
8131397
,
bildschirmgröße
,
tvwandhalterung
,
wandhalterung
,
drehbar
,
schwenkbar
,
50kg
,
neigbar
,
max.
,
grad
,
4014619701599
,
3°/+3°
,
32?55
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,24*
€ 34,22*
Lager 767
4 Tage
108
€ 9,90*
ab € 25,27*
€ 34,23*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 37,87*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 35,22*
€ 47,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,29*
€ 63,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink BP0014 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
LogiLink
BP0014
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen