Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3382983 Herst.-Nr.: 9814153 EAN/GTIN: 0711719814153 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony DualShock 4 v2 - Game Pad - kabellos - Bluetooth - Magma (rot) - für Sony PlayStation 4 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | 9814153 | Modell | DualShock 4 v2 | EAN/UPC | 0711719814153 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony DualShock 4 v2 - Game Pad - kabellos - Bluetooth | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen | Dreieckstaste, Kreistaste, Quadrattaste, PS-Taste, Richtungstasten, X-Taste, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, Right stick, Left stick | Leistungsmerkmale | Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, Erweiterungssteckplatz, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, eingebauter USB Landeanschluss | Farbe | Magma (rot) | Entwickelt für | Sony PlayStation 4 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Game Pad | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Steuerungen | Dreieckstaste, Kreistaste, Quadrattaste, PS-Taste, Richtungstasten, X-Taste, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, SHARE-Taste, Right stick, Left stick | Schnittstelle | USB | Leistungsmerkmale | Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, Erweiterungssteckplatz, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, eingebauter USB Landeanschluss | Farbe | Magma (rot) | | | Verschiedenes | | Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Kapazität | 1000 mAh | Breite | 16.1 cm | Tiefe | 10 cm | Höhe | 5.7 cm | Gewicht | 210 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony PlayStation 4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Game Pad | Anschlusstechnik: | Kabellos - Bluetooth | Schnittstelle: | USB | Farbe: | Magma (rot) | Batterie: | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Kapazität: | 1000 mAh | Breite: | 16.1 cm | Tiefe: | 10 cm | Höhe: | 5.7 cm | Entwickelt für: | Sony PlayStation 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, playstation 4 controller wireless, gamepad, sony gamepad, sony, 9814153, playstation, dualshock, kabellos, bluetooth, magma, game, 9200994, wireless, controller, dual, shock, contr., wirelesscontroller, gamepad/controller, vibrationstechnologie, verwendung, playstat, dualshock4, wireless/magma, raudonas, cuhzct2e/mr, contr, gamepadcontroller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 45,44* | € 61,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,30* | € 78,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,72* | € 83,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|