Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S551571 Herst.-Nr.: 9200994 EAN/GTIN: 0711719814153 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der DUALSHOCK4 Controller bietet einige neue Features, die völlig neue Wege des Spielens ermöglichen und wohlüberlegt mit Unterstützung aus der Entwickler-Community zusammengestellt wurden. Neben einer leicht veränderten Ergonomie bietet der neue DUALSHOCK4 Controller eine Share Taste, eine LED-Leuchte und ein Touchpad.
SHARE-Taste Halte Deine besten Momente fest und teile sie mit nur einem Tastendruck. Lade Gameplay-Videos und Screenshots direkt über Dein PS4-System hoch oder streame Dein Gameplay live. Dein Spiel selbst wird währenddessen natürlich ungestört weiterlaufen.
Touchpad Das integrierte Touchpad ermöglicht jetzt eine noch präzisere Steuerung und gibt den Blick auf die einzigartige Leuchtleiste frei, sodass Du völlig neue Spieldimensionen erleben kannst. Features: Mit „SHARE“-Taste Spielinhalte über soziale Netzwerke teilen Integrierter Mono-Lautsprecher und Kopfhöreranschluss 2-Punkt-Touchpad mit Click-Mechanismus, kapazitiv Noch intensivere Vibrationsfunktion 6-Achsen-Bewegungssensor Bluetooth® 2.1+EDR Hinweise: Ein USB-Kabel ist nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Übertragungsart: | Kabellos | Passend für: | PlayStation 4 | Anzahl Tasten (Details): | 14 | Schnittstellen: | Funk + Bluetooth® | Herstellerfarbe: | Rot | Kategorie: | Gamepad | Produkt-Art: | Gamepad |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 45,38* | € 60,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 45,67* | € 60,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 58,80* | € 76,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 59,55* | € 76,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,28* | € 130,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|