Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-3476642 Herst.-Nr.: 7368150 EAN/GTIN: 8712285334207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Vogels PFW 6815 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-254 cm (43"-100") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Vogels | Hersteller Art. Nr. | 7368150 | Modell | PFW 6815 | EAN/UPC | 8712285334207 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Vogels PFW 6815 - Wandhalterung | Produkttyp | Wandhalterung - verriegelbar | Empfohlene Verwendung | LCD-/Plasmafernseher | Empfohlene Display-Größe | 109.2-254 cm (43"-100") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Bis zu 400 x 800 mm, ab 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 100 kg | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | LCD-/Plasmafernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Bis zu 400 x 800 mm, ab 75 x 75 mm | Verriegelbar | Ja | Empfohlene Display-Größe | 109.2-254 cm (43"-100") | Max. Ladegewicht | 100 kg | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,9 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Wandhalterung | Empfohlene Verwendung: | LCD-/Plasmafernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | Bis zu 400 x 800 mm, ab 75 x 75 mm | Verriegelbar: | Ja | Empfohlene Display-Größe: | 109.2-254 cm (43"-100") | Max. Ladegewicht: | 100 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv, 6815, vogels, 7368150, vogel's, 43100, klammer, flachbildschirm, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 109.2254, 43"100", wandmontage, bildschirmgre, 1092254, bildschirmgröße, 100", displaywandhalter, display, wandhalter, fixed, hochformat, 400x800, 73202529, 108254cm, schw. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 86,06* | € 109,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,88* | € 109,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 86,45* | € 110,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,05* | € 114,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 91,30* | € 116,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|