Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFW 6400 - Klammer - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-165.1 cm (43"-65") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3476643
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202525
EAN/GTIN:
     8712285334122
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PFW 6400 - Klammer - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-165.1 cm (43"-65") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7364000
Modell  Vogel's Professional PFW 6400
EAN/UPC  8712285334122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional PFW 6400 - Klammer - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Klammer - Wandmontage - verriegelbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  55 cm x 3.5 cm x 53.5 cm
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  109.2-165.1 cm (43"-65")
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  100 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  55 cm
Tiefe  3.5 cm
Höhe  53.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  109.2-165.1 cm (43"-65")
Max. Ladegewicht  100 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Breite:
55 cm
Tiefe:
3.5 cm
Höhe:
53.5 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
109.2-165.1 cm (43"-65")
Max. Ladegewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, schnepel halterung tv, halterung tv, tv-wandhalterung 100 kg traglast, 6400, vogels, 7364000, 73202525, 4365, displaywandhalter, fest, vogel's, professional, klammer, flachbildschirm, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 109.2165.1, 43"65", wandmontage, 400x400, bildschirmgre, 10921651, display, wandhalter, bildschirmgröße, displaywandhalterung, vogel`s, wallmount
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,38*
€ 84,33*
€ 5,46*
ab € 65,40*
€ 84,35*
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 84,60*
€ 4,70*
ab € 66,13*
€ 85,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,31*
€ 90,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.