Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels Professional PFW 6800 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 139,7-203,2 cm (55"-80") (73202527)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3476645
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202527
EAN/GTIN:
     8712285334160
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PFW 6800 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-203.2 cm (55"-80")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73202527
Modell  Professional PFW 6800
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional PFW 6800 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung - verriegelbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  87 cm x 5.2 cm x 55.2 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  139.7-203.2 cm (55"-80")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Bis zu 800 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  525 mm
Max. Ladegewicht  100 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  87 cm
Tiefe  5.2 cm
Höhe  55.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Bis zu 800 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  525 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  139.7-203.2 cm (55"-80")
Anpassungen  Nivellierung
Max. Ladegewicht  100 kg
Details  Querformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Breite:
87 cm
Tiefe:
5.2 cm
Höhe:
55.2 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
Bis zu 800 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
525 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
139.7-203.2 cm (55"-80")
Anpassungen:
Nivellierung
Max. Ladegewicht:
100 kg
Details:
Querformat
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv, tv-wandhalterung 100 kg traglast, 6800, vogels, 7368000, 73202527, 5580, vogel's, professional, klammer, flachbildschirm, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 139.7203.2, 55"80", wandmontage, bildschirmgre, 13972032, bildschirmgröße, displaywandhalter, 800x400, display, wandhalter, fest, 5580", 100kg, vesa
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 72,73*
€ 93,51*
€ 5,46*
ab € 76,04*
€ 97,61*
€ 4,00*
ab € 76,01*
€ 97,61*
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 97,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,33*
€ 98,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.