Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Economy Manual Screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 250 cm (98") - 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-356439
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090036
EAN/GTIN:
     4260094730078
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Celexon Economy Manual Screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 250 cm (98") - 4:3
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1090036
Modell  Economy Manual Screen
EAN/UPC  4260094730078

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Celexon Economy Manual Screen Leinwand - 250 cm (98")
Produkttyp  Leinwand
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Leinwand Bilddiagonale  250 cm (98")
Leinwandbildgröße  200 cm x 150 cm
Seitenverhältnis  4:3
Gewicht  10 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale  250 cm (98")
Bildbreite  200 cm
Bildhöhe  150 cm
Seitenverhältnis  4:3
Gain  1.0x
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Gewicht  10 kg
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Abschließbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,8 kg
Produkttyp:
Leinwand
Platzierung/Montage:
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale:
250 cm (98")
Bildbreite:
200 cm
Bildhöhe:
150 cm
Seitenverhältnis:
4:3
Gain:
1.0x
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Leistungsmerkmale:
Abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, beamerleinwand 4:3 2000 mm x 1500 mm, roll leinwand, roll-leinwand 4:3, celexon, 1090036, economy, leinwand, manual, screen, rollo, deckenmontage, möglich, geeignet, wandmontage, mglich, format, 200x150cm, frei, arretierbar, schwarzer, rand, rueckseite, sichtwinkel, grad, gain
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 116,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 111,45*
€ 142,62*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 149,82*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 161,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 172,30*
€ 212,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.