Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PB 150 - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 91.4-127 cm (36"-50") - Montageschnittstelle: ab 200 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3594739
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202517
EAN/GTIN:
     8712285336164
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PB 150 - Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 91.4-127 cm (36"-50") - Montageschnittstelle: ab 200 x 100 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7321500
Modell  Vogel's PB 150
EAN/UPC  8712285336164

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PB 150 Wagen - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  91.4-127 cm (36"-50")
VESA-Halterung  Ab 200 x 100 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  670 x 510 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  Ab 200 x 100 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  670 x 510 mm
Anzahl der Regale  3
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  91.4-127 cm (36"-50")
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,5 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
VESA-Halterung:
Ab 200 x 100 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
670 x 510 mm
Anzahl der Regale:
3
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
91.4-127 cm (36"-50")
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, vogels, 7321500, 73202517, schwarz, displaywagen, vogel's, wagen, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 91.4127, 36"50", montageschnittstelle:, display, trolley, bildschirmgre, 914127, 3650, montageschnittstelle, bildschirmgröße
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,95*
€ 292,20*
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 292,72*
Frei Haus
ab € 255,26*
€ 297,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 377,38*
€ 433,47*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 665,22*
€ 744,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,47*
€ 515,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,38*
€ 449,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.