Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
VALUE - Tischhalterung für LCD-Display (adjustable arm) - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33.02-68.58 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3602080
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1155
EAN/GTIN:
7611990142880
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Übersicht
Kurzinfo
VALUE - Tischhalterung für LCD-Display (adjustable arm) - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33.02-68.58 cm
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Secomp
Hersteller Art. Nr.
17.99.1155
Modell
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
VALUE - Tischhalterung (adjustable arm)
Produkttyp
Tischhalterung (adjustable arm)
Neigung
-45° bis 90°
Schwenken
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Pfanne, Neigung, schwenken, Drehung
Anz. Gelenke
6
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
33.02-68.58 cm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters
500 x 500 mm
Max. Ladegewicht
6.5 kg
Material
Aluminium, Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Tischklemme
Ausführliche Details
Allgemein
Material
Aluminium, Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Tischklemme
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Tischhalterung
Design
Adjustable arm
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters
500 x 500 mm
Empfohlene Display-Größe
33.02-68.58 cm
Neigung
-45° bis 90°
Schwenken
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Pfanne, Neigung, schwenken, Drehung
Anz. Gelenke
6
Max. Ladegewicht
6.5 kg
Details
Lift mit Gasfeder
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Tischklemme
Typ:
Tischhalterung
Design:
Adjustable arm
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
500 x 500 mm
Empfohlene Display-Größe:
33.02-68.58 cm
Neigung:
-45° bis 90°
Schwenken:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Pfanne, Neigung, schwenken, Drehung
Anz. Gelenke:
6
Max. Ladegewicht:
6.5 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
monitorschwenkarm value
,
bildschirm schwenkarm
,
value
,
tischmontage
,
schwarz
,
1155
,
17991155
,
17.99.1155
,
gasfeder
,
gelenke
,
befestigungskit
,
einstellbarer
,
lcddisplay
,
aluminium
,
stahl
,
bildschirmgröße:
,
33.0268.58
,
lcdarm
,
bildschirmgre
,
33026858
,
display
,
bildschirmgröße
,
zubehör
,
tft/lcdtv
,
computermonitor
,
klemme
,
zubehr
,
tftlcdtv
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 37,96*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 43,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,83*
€ 56,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
VALUE
17.99.1145
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen