Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-362345 Herst.-Nr.: 45-233-200 EAN/GTIN: 0698833010602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Ergotron 200 Series Wall Mount Arm - Befestigungskit (Wandbefestigung, Verlängerungsarm, schwenkbare Wandhalterung) für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-233-200 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron 200 Series Wall Mount Arm - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Montagekomponenten | Wandbefestigung, Verlängerungsarm, schwenkbare Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Material | Stahl | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandbefestigung, Verlängerungsarm, schwenkbare Wandhalterung | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Funktionen | Neigbar, Hoch-/Querformat, Schwenkeinstellung | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,3 kg | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandbefestigung, Verlängerungsarm, schwenkbare Wandhalterung | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) | Max. Ladegewicht: | 11.3 kg | Funktionen: | Neigbar, Hoch-/Querformat, Schwenkeinstellung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, series, schwarz, 45233200, verlängerung, verlngerung, befestigungskit, wandarm, monitor, stahl, bildschirmgröße:, zoll, bildschirmgre, bildschirmgröße, wandhalterung, serie, extension, 686cm, max113kg, verlaengerung, 27zoll, vesa, 100x100, 75x75mm, 68.6cm, max.11.3kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 146,44* | € 181,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 146,81* | € 181,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,09* | € 181,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 149,37* | € 184,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 156,67* | € 191,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|