Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Flat-Panel TV Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung für gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm - Stahl - Bildschirmgröße: 94-177,8 cm (37"-70") (461283)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3664837
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461283
EAN/GTIN:
     0766623461283
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Universal Flat-Panel TV Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung für gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm - Stahl - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  461283
EAN/UPC  0766623461283

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan Universal Flat-Panel TV Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Neigung  -20° to 10°
Empfohlene Verwendung  Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Material  Stahl
Packungsinhalt  Halterungsbeschläge

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Packungsinhalt  Halterungsbeschläge
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -20° to 10°
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
Halterungsbeschläge
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
Gekrümmter LCD TV / Plasmabildschirm
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-20° to 10°
Anpassungen:
Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neig und schwenkbar, halterung tv, manhattan halterung tv, 461283, manhattan, universal, neig, schwenkbar, flachbildschirme, curved, tvwandhalterung, fullmotion, 3770, zoll, fuer, 50kg, nástenný, držák, univerzální, wandhalterung, 37"70"/50kg, neig&schw, geeignet, displays, flatpanel, wall, mount, single, supports
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 4,90*
ab € 47,67*
€ 63,31*
€ 6,78*
ab € 54,71*
€ 71,78*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 54,90*
€ 71,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,11*
€ 72,17*
13 Tage
24
€ 6,29*
ab € 62,71*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461252
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.