Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Wagen - für TV - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-178 cm (37"-70")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3665113
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23170A
EAN/GTIN:
     4043718263929
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Wagen - für TV - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-178 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23170A
Modell  
EAN/UPC  4043718263929

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Wagen - für TV - Schwarz
Produkttyp  Wagen - verriegelbar
Neigung  -12° bis 5°
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung, Lift
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  94-178 cm (37"-70")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm, bis zu 600 x 400 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  TV
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm, bis zu 600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Internes Kabelmanagement
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  94-178 cm (37"-70")
Neigung  -12° bis 5°
Rotation  90°
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung, Lift
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,2 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
TV
Kabelaufbewahrung:
Internes Kabelmanagement
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
94-178 cm (37"-70")
Neigung:
-12° bis 5°
Rotation:
90°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, Drehung, Lift
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor Bodenhalter, Monitorbodenhalter, TFT-Bodenhalterung, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, bildschirm bodenhalter, inline tv-wagen, inline, 23170a, 23170, 3770, schwarz, wagen, verriegelbar, bildschirmgröße:, 94178, 37"70", tvwagen, bildschirmgre, bildschirmgröße, höhenverstellbar, ledtv, 50kg, hhenverstellbar, hoehenverstellbar, fuer, zoll, inline®, 94178cm, max., 70zoll, silber, flachbildschirmbodenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,86*
€ 250,96*
Frei Haus
ab € 213,75*
€ 256,42*
Frei Haus
ab € 220,89*
€ 266,06*
6 Tage
76
€ 1,00*
ab € 224,94*
€ 269,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 244,21*
€ 291,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.