Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine TV-Wagen höhenverstellbar für LED-TV 37"-70" 94-178cm max. 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine TV-Wagen höhenverstellbar für LED-TV 37"-70" 94-178cm max. 50kg
InLine TV-Wagen höhenverstellbar für LED-TV 37"-70" 94-178cm max. 50kg
Artikel-Nr.:
     7405B-999843676
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23170A
EAN/GTIN:
     4043718263929
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter

InLine TV-Wagen höhenverstellbar für LED-TV 37"-70" 94-178cm max. 50kg

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Wagen Produkttyp: Wagen - verriegelbar Neigung: -12° bis 5° Rotation: 90° Anpassungen: Höhe, Neigung, Drehung, Lift Empfohlene Verwendung: TV Empfohlene Display-Größe: 94-178 cm (37"-70") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm, bis zu 600 x 400 mm Max. Ladegewicht: 50 kg Farbe: Schwarz

InLine TV–Wagen höhenverstellbar für LED–TV 37"–70" 94–178cm max. 50kg

Produktbeschreibung:

  • TV–Wagen mit Teleskop–Höhenverstellung
  • Höhenverstellung für eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck
  • Der frei kippbare Mechanismus ermöglicht eine einfache Winkelanpassung und reduziert die Spiegelung von Leuchten oder Fenstern im Display
  • Einfach montierbare Ablage für Fernbedienung, Receiver etc.
  • Interne Kabelführung für ein sauberes Kabelmanagement
  • Stabile Basis mit schweren Rollen erleichtert die Manövrierbarkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Für LED–TV 37"–70" (94–178cm), max. 50kg
  • Neigung: +5° bis –12°
  • Max. Vesa 600x400mm (BxH), unterstützt auch 200x200, 400x200, 300x300 und 400x400 sowie ähnliche Schraubenabstände
  • Drehen: 0–90°

  • Hersteller–Nr.: 23170A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8263929
  • Gewicht: 24,500 kg
  • Kabelmanagement: Ja
  • Höhe: 94–178 cm
  • VESA: 200x200 / 300x300 / 400x200 / 400x400 / 600x400 mm
  • Geeignet für: Displays von 94cm (37") bis 178cm (70")
  • Höhe Verpackung: 0,260 m
  • Verpackungsvolumen: 0,1622 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Netto–Gewicht: 21,210 kg
  • Länge Verpackung: 1,145 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,545 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Belastung (max.): 50 kg

Technische Details:

Allgemein
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
TV
VESA–Halterung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm, bis zu 600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung
Internes Kabelmanagement
Verriegelbar
Ja
Empfohlene Display–Größe
94–178 cm (37"–70")
Neigung
–12° bis 5°
Rotation
90°
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung, Lift
Max. Ladegewicht
50 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,89*
€ 250,76*
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 256,12*
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 265,83*
Lager 7405
71
€ 1,00*
ab € 224,02*
€ 268,85*
Frei Haus
ab € 256,91*
€ 304,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.