Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll) (60-577-195)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift 61 cm (24") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     2753M-368135
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-577-195
EAN/GTIN:
     0698833004304
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift NFW05L1B - Befestigungskit (Wandmontage) für Flat Panel - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 50,8 cm (bis zu 50,80cm (20") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  60-577-195
EAN/UPC  1069883300446

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex Wall Mount Lift NFW05L1B - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.8 cm x 9.2 cm x 41.9 cm
Empfohlene Verwendung  Flat Panel
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 50,8 cm (bis zu 50,80cm (20") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  10.8 cm
Tiefe  9.2 cm
Höhe  41.9 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Flat Panel
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 50,8 cm (bis zu 50,80cm (20") )
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Breite:
10.8 cm
Tiefe:
9.2 cm
Höhe:
41.9 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Flat Panel
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 50,8 cm (bis zu 50,80cm (20") )
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, neoflex, flex, schwarz, 60577195, zoll, befestigungskit, wandmontage, flachbildschirm, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, wandhalterung, monitor, 7.2kg, vesa, 75x75, wall, mount, lift, 0069883300430, 72kg, wandbefestigung, lcdgröße, 51cm, belastbarkeit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 53,26*
€ 69,48*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 69,54*
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 69,55*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 53,93*
€ 70,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,73*
€ 76,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.