Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - für 37 bis 75 TV - Diebstahlsicherung - VESA Halterung - Stahl TV Halterung - Befestigungskit (Wandplatte, 2 Montagehalter...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3684640
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWFXBAT
EAN/GTIN:
     0065030870382
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - für 94,00cm (37") bis 177,80cm (70") TV - Diebstahlsicherung - VESA Halterung - Stahl TV Halterung - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  FPWFXBAT
EAN/UPC  0065030870382

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - für 94,00cm (37") bis 177,80cm (70") TV - Diebstahlsicherung - VESA Halterung - Stahl TV Halterung - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  98.5 cm x 2.2 cm x 44 cm
Gewicht  3.9 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  6 x Betonanker, 8 x lange Abstandhalter, 8 x kurze Abstandhalter, 4 x M8x x 50 mm Schrauben, 4 x M6x x 30 mm Schrauben, 4 x M8x x 30 mm Schrauben, 4 x M6x x 14 mm Schrauben, 4 x M5x x 14 mm Schrauben, 6 x Schrauben, 6 x runde Unterlegscheiben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  98.5 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  44 cm
Gewicht  3.9 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  6 x Betonanker, 8 x lange Abstandhalter, 8 x kurze Abstandhalter, 4 x M8x x 50 mm Schrauben, 4 x M6x x 30 mm Schrauben, 4 x M8x x 30 mm Schrauben, 4 x M6x x 14 mm Schrauben, 4 x M5x x 14 mm Schrauben, 6 x Schrauben, 6 x runde Unterlegscheiben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  Wandplatte, 2 Montagehalterungen, Montageleiste, 2 dekorative Hüllen
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  94-177.8 cm (37"-70")
Max. Ladegewicht  40 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Breite:
98.5 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
44 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Empfohlene Display-Größe:
94-177.8 cm (37"-70")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, halterung, startech, wandhalterung, startech.com, flache, flachbildfernseher, diebstahlsicherung, vesa, startechcom, fpwfxbat, stahl, befestigungskit, wandplatte, montagehalterungen, montageleiste, dekorative, hüllen, flachbildschirm, kunststoff, hllen, mount, wall, 37in70in, 40kg, tvwandhalterung, 37in
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 42,86*
€ 56,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,72*
€ 59,40*
€ 8,95*
ab € 46,33*
€ 62,78*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 63,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,37*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HD2MM10MA
ab € 62,48*
Zubehör
StarTech.com
HDMM2MP
ab € 14,38*
Zubehör
StarTech.com
SPDIF2AA
ab € 39,83*
Zubehör
StarTech.com
THINTOS15
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.