Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Economy electric screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 300 cm (118") - 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-370950
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090075
EAN/GTIN:
     4260094730283
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Celexon Economy electric screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 300 cm (118") - 4:3
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1090075
EAN/UPC  4260094730283

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Celexon Economy electric screen Leinwand - 300 cm (118")
Produkttyp  Leinwand - motorisiert
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Leinwand Bilddiagonale  300 cm (118")
Leinwandbildgröße  240 cm x 180 cm
Seitenverhältnis  4:3
Gewicht  19 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand - motorisiert
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale  300 cm (118")
Bildbreite  240 cm
Bildhöhe  180 cm
Seitenverhältnis  4:3
Gain  1.0x
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Gewicht  19 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
22,0 kg
Produkttyp:
Leinwand - motorisiert
Platzierung/Montage:
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale:
300 cm (118")
Bildbreite:
240 cm
Bildhöhe:
180 cm
Seitenverhältnis:
4:3
Gain:
1.0x
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 282,52*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,36*
€ 340,34*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,60*
ab € 296,8583*
€ 346,2283*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,69*
€ 363,97*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,41*
€ 409,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.