Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Tischhalterung für 2 Monitore (adjustable arm) - Aluminium, kaltgewalzter Stahl - Bildschirmgröße: 33 - 81.3 cm (13"-32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3756908
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0043
EAN/GTIN:
     4052792046489
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Tischhalterung für 2 Monitore (adjustable arm) - Aluminium, kaltgewalzter Stahl - Bildschirmgröße: 33 - 81.3 cm (13"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0043
Modell  
EAN/UPC  4052792046489

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Tischhalterung (adjustable arm)
Produkttyp  Tischhalterung (adjustable arm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  110 cm x 67 cm x 12.5 cm
Neigung  -90 ° bis 90 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Empfohlene Display-Größe  33 - 81.3 cm (13"-32")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  18 kg
Material  Aluminium, kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  110 cm
Tiefe  67 cm
Höhe  12.5 cm
Material  Aluminium, kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Design  Adjustable arm
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  33 - 81.3 cm (13"-32")
Neigung  -90 ° bis 90 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  18 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Breite:
110 cm
Tiefe:
67 cm
Höhe:
12.5 cm
Material:
Aluminium, kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Tischhalterung
Design:
Adjustable arm
Empfohlene Verwendung:
2 Monitore
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
33 - 81.3 cm (13"-32")
Neigung:
-90 ° bis 90 °
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, flachbildschirm schwenkarm logilink, logilink, 1332, bp0043, 0043, aluminium, monitore, befestigungskit, einstellbarer, kaltgewalzter, stahl, bildschirmgröße:, 3381.3, 13"32", tischmontage, bildschirmgre, 33813, bildschirmgröße, dual, monitor, mount, max., desk, 2fach, dualbildschirmhalterung, 1332'', gasfeder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,44*
€ 76,73*
€ 6,78*
ab € 63,98*
€ 82,57*
5 Tage
37
€ 5,90*
ab € 65,96*
€ 85,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,14*
€ 85,92*
€ 5,50*
ab € 70,49*
€ 92,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.