Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-3798793 Herst.-Nr.: V12H004M0F EAN/GTIN: 8715946645162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Epson ELP LM15 - Medium-Throw-Zoomobjektiv - 36 mm - 57.4 mm - f/1.8-2.35 - für Epson EB-PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220 | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | V12H004M0F | Modell | ELP LM15 | EAN/UPC | 8715946645162 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson ELP LM15 - Medium-Throw-Zoomobjektiv - 36 mm - 57.4 mm | Objektivsystem | Medium-Throw-Zoomobjektiv | Für | Projektor | Blendenöffnung | F/1.8-2.35 | Brennweite | 36 mm - 57.4 mm | Optisches Zoom | 1.6 x | Besondere Funktionen | Zoom | Gewicht | 1.9 kg | Entwickelt für | Epson EB-G7200, G7905, L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L12000, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2120, PU2220, Pro L1060, Pro L1070, Pro L12000, Pro L1500, Pro L1505, Pro L1715, Pro L1750, Pro L1755; PowerLite Pro G7905 | Entwickelt für | Epson EB-L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L12000, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220, Pro L1060, Pro L1070, Pro L12000, Pro L1500, Pro L1505, Pro L1715, Pro L1750, Pro L1755 | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 1.9 kg | | | Objektivsystem | | Typ | Medium-Throw-Zoomobjektiv | Besondere Funktionen | Zoom | Für | Projektor | Brennweite | 36 mm - 57.4 mm | Blendenöffnung | F/1.8-2.35 | Optisches Zoom | 1.6 x | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Epson EB-G7200W, EB-G7900U, EB-G7905U, EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L12000Q, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500UH, EB-L1505UH, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, EB-PU2120W, EB-PU2220B, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070W, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL, Pro L1500UH, Pro L1500UHNL, Pro L1505UH, Pro L1505UHNL, Pro L1715SNL, Pro L1750UNL, Pro L1755UNL Epson PowerLite Pro G7905UNL | Entwickelt für | Epson EB-G7200W, EB-G7900U, EB-G7905U, EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L12000Q, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500UH, EB-L1505UH, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, EB-PU2113W, EB-PU2116W, EB-PU2120W, EB-PU2213B, EB-PU2216B, EB-PU2220B, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070W, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL, Pro L1500UH, Pro L1500UHNL, Pro L1505UH, Pro L1505UHNL, Pro L1715SNL, Pro L1750UNL, Pro L1755UNL Epson PowerLite Pro G7905UNL | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,5 kg | Typ: | Medium-Throw-Zoomobjektiv | Besondere Funktionen: | Zoom | Für: | Projektor | Brennweite: | 36 mm - 57.4 mm | Blendenöffnung: | F/1.8-2.35 | Optisches Zoom: | 1.6 x |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, beamer objektiv epson, zoomobjektiv, epson, v12h004m0f, elplm15, 1006, 1008, 2010, mittleres, lm15, mediumthrowzoomobjektiv, 57.4, f/1.82.35, ebpu1006, pu1007, pu1008, pu2010, pu2113, pu2116, pu2120, pu2213, pu2216, pu2220, 1007, 2113, 2116, 2120, 2213 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |