Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes - Wandhalterung für TV - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 139,7 cm (bis zu 139,70cm (55") ) (8043601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3820258
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8043601
EAN/GTIN:
     0043859727995
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Fellowes - Wandhalterung für TV - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 139,7 cm (bis zu 139,70cm (55") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Fellowes
Hersteller Art. Nr.  8043601
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fellowes - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.3 cm x 50.2 cm x 45.4 cm
Gewicht  2.72 kg
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 139,7 cm (bis zu 139,70cm (55") )
Max. Ladegewicht  34.9 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  41.3 cm
Tiefe  50.2 cm
Höhe  45.4 cm
Gewicht  2.72 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  TV
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 139,7 cm (bis zu 139,70cm (55") )
Max. Ladegewicht  34.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Breite:
41.3 cm
Tiefe:
50.2 cm
Höhe:
45.4 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 139,7 cm (bis zu 139,70cm (55") )
Max. Ladegewicht:
34.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, fellowes monitorständer schwarz, halterung tv, monitorwandhalter fellowes, fellowes, 8043601, schwarz, 1397, wandmontage, klammer, bildschirmgröße:, zoll, bildschirmgre, bildschirmgröße, full, motion, wandhalterung, grad, 2355, tvwandhalterung, voll, beweglich:, neigung:, stück, 35kg, einzeln, ergonomics, tvarm, 55"77", 1tft
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,67*
€ 61,74*
€ 4,70*
ab € 47,63*
€ 62,07*
2 Tage
2
€ 13,00*
ab € 47,71*
€ 62,60*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 47,82*
€ 62,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,29*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.