Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro BODY60 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 64 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3847831
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB60A
EAN/GTIN:
     0760557840688
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Übersicht

Kurzinfo  Transcend DrivePro BODY60 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash 64 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS64GDPB60A
Modell  DrivePro BODY60
EAN/UPC  0760557840688

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend DrivePro BODY60 - Camcorder - interner Flash-Speicher
Produkttyp  Camcorder - 1080p
Medientyp  Interner Flash-Speicher
Interner Speicher  64 GB Flash
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung  Fixfokus
Unterstützte Batterie  (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camcorder - 1080p
Camcorder-Typ  Tragbar
Camcorder-Medientyp  Interner Flash-Speicher
Bildrate (max. Auflösung)  30 BpS
Navigation  GPS-Empfänger
Digital-Video-Format  H.264, MOV
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Schnittstelle  USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Computerkonnektivität  Windows
Konnektivitätseigenschaften  Live-Streaming
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  130 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Schleifenaufnahme, Kennwortschutz, Stealth-Modus
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0 (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Klebehalterung, Gürtelclip-Holster, Cliphalterung
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend, IP67
  
Batterie  
Batterietyp  Integriert
Betriebszeit (bis zu)  10 Stunde(n)
Details  (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Interner Speicher  64 GB Flash
Videoaufnahme  H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C
Min. Lagertemperatur  -25 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Camcorder - 1080p
Camcorder-Typ:
Tragbar
Camcorder-Medientyp:
Interner Flash-Speicher
Bildrate (max. Auflösung):
30 BpS
Navigation:
GPS-Empfänger
Digital-Video-Format:
H.264, MOV
Max. Videoauflösung:
1920 x 1080
Schnittstelle:
USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Computerkonnektivität:
Windows
Konnektivitätseigenschaften:
Live-Streaming
Typ:
Weitwinkelobjektiv f/2.8
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
130 Grad
Zusätzliche Funktionen:
Schleifenaufnahme, Kennwortschutz, Stealth-Modus
Anschlusstyp:
USB 2.0 (Mini-Phone 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Klebehalterung, Gürtelclip-Holster, Cliphalterung
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend, IP67
Batterietyp:
Integriert
Betriebszeit (bis zu):
10 Stunde(n)
Details:
(inbegriffen)
Interner Speicher:
64 GB Flash
Videoaufnahme:
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, Camcorder, Videocamera, Videokamera, transcend bodycam, akku für digitalkamera / camcorder, transcend, drivepro, body, ts64gdpb60a, interner, body60, camcorder, 1080p, flash, flashspeicher, wireless, bluetooth, 1080, speicher, 64gb, camera, cylindrical, bodycam, fullhd, spritzwassergeschützt, staubgeschützt, wlan, spritzwassergeschtzt, staubgeschtzt, full
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,40*
€ 195,19*
€ 4,50*
ab € 184,61*
€ 207,64*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 185,13*
€ 207,92*
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 219,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 209,04*
€ 231,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.