Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron - Wall Track - Silber (31-018-182)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-410188
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     31-018-182
EAN/GTIN:
     0698833002515
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron - Wall Track - Silber
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  31-018-182
Modell  
EAN/UPC  0698833002515

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Wall Track
Produkttyp  Wall Track
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.7 cm 86.4 cm
Gewicht  3.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wall Track
Breite  12.7 cm
Höhe  86.4 cm
Gewicht  3.2 kg
Farbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Produkttyp:
Wall Track
Breite:
12.7 cm
Höhe:
86.4 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Abdichtmatte für Leckagen, Gulli-Abdichtung, Gulliabdeckmatte, Gully-Abdichtung, Kanalabdeckung, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, 31018182, wandschiene, silber, montagekomponente, kanalabdeckung, p/n:, 45353026, 45354026, 80063200, 80105064, 80107200, 97468202, track, 86cm, aluminum, panels, profilschiene, 864mm, 127mm, erforderlich, 97091, oder, fuer, holder, 60156
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 109,24*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 109,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 111,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,94*
€ 116,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,96*
€ 119,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.