| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4290335 Herst.-Nr.: SP-6456756 EAN/GTIN: 4053199515356 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30") Neigbar+Schwenkbar Ausziehbar (SP-6456756) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, speaka professional tv-wandhalterung neigbar, halterung tv, halterung tv neigbar, speaka, professional, 6456756, sp6456756, monitorwandhalterung, monitor, wandhalterung, 1fach, neigbar, schwenkbar, neigbar+schwenkbar, ausziehbar, neigbarschwenkbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,78* | € 50,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,14* | € 52,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,72* | € 71,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,04* | € 100,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|