Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro - Wagen - für LCD TV - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Equip Teleskopischer TV-Wagen für Ultragroße LCD Displays
Artikel-Nr.:
     2753M-4372434
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650605
EAN/GTIN:
     4015867206409
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  Equip Pro - Wagen - für LCD TV - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650605
Modell  Pro
EAN/UPC  4015867206409

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Pro - Wagen - für LCD TV - Schwarz, Silber
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  124.5 cm x 75.5 cm x 231.5 cm
Neigung  -10° to 5°
Anpassungen  Höhe, Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm
Max. Ladegewicht  100 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  124.5 cm
Tiefe  75.5 cm
Höhe  231.5 cm
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD TV
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 1000 x 600 mm
Anzahl der Regale  1
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Neigung  -10° to 5°
Anpassungen  Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht  100 kg
Anz. einstellbare Regale  1
Oberfläche  Pulverbeschichtet und eloxiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,9 kg
Breite:
124.5 cm
Tiefe:
75.5 cm
Höhe:
231.5 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz, Silber
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Anzahl der Regale:
1
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Neigung:
-10° to 5°
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
100 kg
Anz. einstellbare Regale:
1
Oberfläche:
Pulverbeschichtet und eloxiert
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen, 650605, equip, aluminium, stahl, kunststoff, 60100, teleskopischer, tvwagen, ultragroße, displays, wagen, schwarz, silber, bildschirmgröße:, 152.4254, 60"100", zoll, ultragroe, bildschirmgre, 1524254, bildschirmgröße, 100", bodenstandhalter, 60"100"/1tft, 100kg, 2ablagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
99
€ 6,29*
ab € 361,87*
€ 424,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 410,22*
€ 476,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,31*
€ 562,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,04*
€ 531,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,22*
€ 488,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.