Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung (für 32 bis 75 Zoll Fernseher, Stahl und Aluminium, Premium, Flachbild-TV-Halterung) (FPWARPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
StarTech.com Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium
Artikel-Nr.:
     2753M-4799848
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWARPS
EAN/GTIN:
     0065030879866
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung?- für 32 bis 190,50cm (75") Fernseher - Stahl und Aluminium - Premium - Flachbild-TV-Halterung - Wandhalterung für TV - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber (32"-75")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  FPWARPS
EAN/UPC  0065030879866

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung?- für 32 bis 190,50cm (75") Fernseher - Stahl undamp; Aluminium - Premium - Flachbild-TV-Halterung - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  87 cm x 55 cm x 52.4 cm
Neigung  -15 ° bis 15 °
Drehen  -60° bis 60°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  (32"-75")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm, 700 x 400 mm
Max. Ladegewicht  85 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber
Packungsinhalt  Innensechskantschlüssel (6 mm), TV-Aufhängung, 2 x vertikale Befestigungen, 4 x flache Unterlegscheiben, 2 Schrauben für vertikalen Bügel, 8 x Betonanker, 8 x Steinschrauben, 4 x M4 x 12 mm Schrauben, 4 x M4 x 18 mm Schrauben, 4 x M5 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 18 mm Schrauben, 4 x M8 x 12 mm Schrauben, 4 x M8 x 18 mm Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  87 cm
Tiefe  55 cm
Höhe  52.4 cm
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber
Packungsinhalt  Innensechskantschlüssel (6 mm), TV-Aufhängung, 2 x vertikale Befestigungen, 4 x flache Unterlegscheiben, 2 Schrauben für vertikalen Bügel, 8 x Betonanker, 8 x Steinschrauben, 4 x M4 x 12 mm Schrauben, 4 x M4 x 18 mm Schrauben, 4 x M5 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 18 mm Schrauben, 4 x M8 x 12 mm Schrauben, 4 x M8 x 18 mm Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  TV
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm, 700 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  (32"-75")
Neigung  -15 ° bis 15 °
Drehen  -60° bis 60°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  85 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Breite:
87 cm
Tiefe:
55 cm
Höhe:
52.4 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz, Silber
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
(32"-75")
Neigung:
-15 ° bis 15 °
Drehen:
-60° bis 60°
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
85 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv startech, halterung tv, stahl, aluminium, startech.com, fullmotion, zoll, fernseher, premium, startech, fpwarps, startechcom, tvwandhalterung, flachbildtvhalterung, full, motion, wandhalterung, klammer, kunststoff, schwarz, silber, 32"75", wandmontage, 3275, flachbild, halterung, wall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 329,72*
€ 387,29*
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 387,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 357,90*
€ 417,17*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,40*
€ 584,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,03*
€ 453,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.